リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの ボトムス
リミットの オールシーズン ボトムス
メンズスラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17653600
品番
B-8803
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ノータックですっきり。後ろゴムでしっかりフィット。前ファスナー(隠しカン)、後ろゴム
種別
スラックス
色
アイボリー
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
64〜70
機能
制電、ストレッチ
ヒップ(cm)
95
ポケット
両脇、両後ろ
性別
男性用