リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの ボトムス
リミットの オールシーズン ボトムス
メンズスラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17653627
品番
B-8803
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ノータックですっきり。後ろゴムでしっかりフィット。前ファスナー(隠しカン)、後ろゴム
種別
スラックス
色
アイボリー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
82〜88
機能
制電、ストレッチ
ヒップ(cm)
106
ポケット
両脇、両後ろ
性別
男性用