リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの ボトムス
リミットの オールシーズン ボトムス
メンズスラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17653810
品番
B-8726
参考基準価格(税別)
¥10,680
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ノータックですっきり。ファスナーポケット(後ろ左)、前ファスナー(隠しカン)、後ろゴム
種別
スラックス
色
ブルー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
78〜84
機能
制電、ストレッチ
ヒップ(cm)
109
ポケット
両脇、両後ろ
性別
男性用