メンズスラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17653898 品番 B-8726
参考基準価格(税別)¥10,680 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ノータックですっきり。ファスナーポケット(後ろ左)、前ファスナー(隠しカン)、後ろゴム

種別スラックス グレッシュグリーン サイズL 混率(%)ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル) 股下(cm)76 ウエスト(cm)78〜84 機能制電、ストレッチ ヒップ(cm)109 ポケット両脇、両後ろ 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする