リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 秋冬 トップス
スモック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17654029
品番
L-7700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ヨコ伸び制電ツイル。後ろボックスプリーツ。
種別
スモック
色
ブルー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
71
機能
制電、ストレッチ
バスト(cm)
133
ポケット
両脇、右内側