スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17654169 品番 L-8820
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

襟と切替部分にはストライプのパイピング。後ろボックスプリーツ

種別スモック ブルー サイズL 混率(%)ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル) 肩幅(cm)41 袖丈(cm)54 着丈(cm)64 機能制電、ストレッチ バスト(cm)105 ポケット両脇、右内側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする