リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの ボトムス
リミットの オールシーズン ボトムス
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17654336
品番
BL-7701
参考基準価格(税別)
¥8,160
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
すっきり後ろゴム、脇ファスナー。
種別
スラックス
色
ブルー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
67〜71
機能
制電、ストレッチ
ヒップ(cm)
103
ポケット
右脇