ブルゾン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17654415 品番 L-8720
参考基準価格(税別)¥11,040 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

肩甲骨まわりにゆとりをもたせて動きやすい。ストライプ生地をワンポイントで。両脇ゴム、後ろタック。

種別ブルゾン ブルー サイズS 混率(%)ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル) 肩幅(cm)39 袖丈(cm)51 着丈(cm)58 機能制電、ストレッチ バスト(cm)104 ポケット両脇、右内側、左胸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする