リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 秋冬 トップス
ブルゾン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17654458
品番
L-8720
参考基準価格(税別)
¥11,040
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
肩甲骨まわりにゆとりをもたせて動きやすい。ストライプ生地をワンポイントで。両脇ゴム、後ろタック。
種別
ブルゾン
色
ブルー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
65
機能
制電、ストレッチ
バスト(cm)
124
ポケット
両脇、右内側、左胸