リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 秋冬 トップス
スモック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ペパーミントグリーン
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル85/綿15(裏パルパー 制電ツイル)
注文コード
17655280
品番
L-5100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・混率
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
襟のパイピングとボタンがキュート。後ろボックスプリーツ。
種別
スモック
色
ペパーミントグリーン
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル85/綿15(裏パルパー 制電ツイル)
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
69
機能
制電
バスト(cm)
126
ポケット
両脇、右内側