スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 グレッシュグリーン サイズS 混率(%)ポリエステル85/綿15(裏パルパー 制電ツイル) 注文コード17655316 品番L-5100
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は色・サイズ・混率など108種類から選べます 他の種類を見る

襟のパイピングとボタンがキュート。後ろボックスプリーツ。

種別スモック グレッシュグリーン サイズS 混率(%)ポリエステル85/綿15(裏パルパー 制電ツイル) 肩幅(cm)38 袖丈(cm)51 着丈(cm)60 機能制電 バスト(cm)98 ポケット両脇、右内側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする