スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サックス ウエスト(cm)98〜105 注文コード17655569 品番BL-5001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は色・ウエストなど126種類から選べます 他の種類を見る

裏パルパー制電ツイル。前ファスナー(隠しカン)、脇ゴム。

種別スラックス サックス サイズ6L 混率(%)ポリエステル85/綿15(裏パルパー 制電ツイル) 股下(cm)74 ウエスト(cm)98〜105 機能制電 ヒップ(cm)130 ポケット右脇

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする