リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの ボトムス
リミットの オールシーズン ボトムス
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ピンク
ウエスト(cm)
78〜84
注文コード
17655718
品番
BL-5001
参考基準価格(税別)
¥10,080
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
色・ウエスト
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
裏パルパー制電ツイル。前ファスナー(隠しカン)、脇ゴム。
種別
スラックス
色
ピンク
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル85/綿15(裏パルパー/制電ツイル)
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
78〜84
機能
制電
ヒップ(cm)
111
ポケット
右脇