リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの オールシーズン トップス
メンズブルゾン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17656068
品番
M-8110
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
作業しやすい胸元からの比翼仕立て。しっかり生地厚で秋冬向き。前ファスナー(一部比翼ドット)、両脇ゴム、袖口ドット、後ろノーフォーク
材質
裏パルパー / 制電ツイル / ポリエステル85% / 綿15%
色
サックス
サイズ
LL
胸囲(cm)
117
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
65
ポケット
両脇、両胸、制電