メンズブルゾン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17656086 品番 M-8110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

作業しやすい胸元からの比翼仕立て。しっかり生地厚で秋冬向き。前ファスナー(一部比翼ドット)、両脇ゴム、袖口ドット、後ろノーフォーク

材質裏パルパー / 制電ツイル / ポリエステル85% / 綿15% サックス サイズ4L 胸囲(cm)129 肩幅(cm)50 袖丈(cm)63 着丈(cm)67 ポケット両脇、両胸、制電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする