リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 秋冬 トップス
ブルゾン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17657206
品番
L-8710
参考基準価格(税別)
¥13,680
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
途中までの比翼仕立てで、作業しやすい。前ファスナー(一部比翼ドット)、裾ゴム、後ろタック
材質
裏パルパー / 制電ツイル / ポリエステル85% / 綿15%
色
サックス
サイズ
S
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
55
バスト(cm)
96
ポケット
両脇、右内側、制電