9PM-27 ブレードミキサー 樹脂製 モノタロウ 17657395

 

9PM-27 ブレードミキサー 樹脂製 モノタロウ 17657395
9PM-27 ブレードミキサー 樹脂製 モノタロウ 17657395
モノタロウ

ブレードミキサー 樹脂製

(22件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード17657395品番9PM-27
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。

用途塗料や液体等のカクハン作業に全長(mm)500ブレード径(Φmm)80六角軸対辺(mm)8材質(ブレード)ポリプロピレン質量(g)250材質(シャフト)スチール撹拌量(kg)7
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 石膏を攪拌するのに使用
株式会社近藤義歯研究所

柄をカットして電動ドライバーで使用、コンパクトになって片手で使用しやすくなりました

対象商品 : 17657395
2023-04-21
用途: 自宅塗装、旧車塗装
株式会社 和商事建設業・工事業

電動ドライバーに簡単に装着できればいいのですが、今回は何とか他の工具で使用できました。

対象商品 : 17657395
2023-04-24
用途: 塗装剤カクハン
株式会社 和商事建設業・工事業

長さ的には汚れにくくてちょうどよいかなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 17657395
2020-07-04
用途: 壁紙糊撹拌時
建設業・工事業

電気ドリルに取り付け、壁紙糊もらくらく撹拌できます!

1が参考にしています
2021-07-07
用途: 塗料の攪拌
ダイマル塗装工業建設業・工事業

インパクトドライバーに直付け出来るサイズが欲しいです。

5が参考にしています
対象商品 : 17657395
2019-05-04
用途: 塗装作業時

これまで使っていたものより、ブレード付きなので撹拌力が強いです。

対象商品 : 17657395
2019-02-08
用途: 塗装作業時
杉本塗装有限会社建設業・工事業

水性塗料の攪拌に使用
粘度の低い物なら十分に使用可能です。

対象商品 : 17657395
2019-02-02
用途: 塗装工事
KOYO住建建設業・工事業

塗料やモルタルを混ぜるのに、手軽で重宝しています。あと少し強度があればいいですね・・・

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする