IF-B5-BK Aインテリアフェルト 北川工業 耐震マット 17657876

Aインテリアフェルト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17657876 品番IF-B5-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

木製いす・テーブルの脚に貼り付けるタイプの硬質フェルトです。
床暖房対応。硬質フェルトお徳用大判サイズ。

種別耐震マット 寸法(mm)180×250 用途家具のズレや傷・音の防止、家具の移動に 材質ウール・特殊フェルト 厚さ(mm)2 ブラック 質量(g)54
注意
※畳での使用、藤製品への使用はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17657885
2020-05-27
用途:
床、家具の傷防止

ノンスリップフェルトとのことで購入しましたが、実際には滑り止め機能の無いものでした。商品名の記載ミスの様で、すぐに返品に対応して頂きました。

滑り止め機能を有した「ノンスリップフェルト」の取り扱いもして頂けると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする