Dインテリアフェルト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 17657946 品番 IF-28-BE
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

木製いす・テーブルの脚に貼り付けるタイプの硬質フェルトです。
床暖房対応。耐熱粘着剤付硬質フェルト

形状 用途家具のズレや傷・音の防止、家具の移動に 材質特殊樹脂フェルト 厚さ(mm)4 寸法(mm)28丸 ベージュ 質量(g)23
注意
※畳での使用、藤製品への使用はできません。
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17657928
2017-03-05
用途:
床の傷防止に

6ヶ月使用しての感想ですが、とくにヘタリも無く丈夫です。ただし、使い方にもよるのでしょうが多少粘着部がずれてきてます。また、椅子の足が細いと床を引きずったときにビビリ音がします。 定期的に交換するのであれば100均のもので十分かもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
17657928
2016-11-19
用途:
家具と床の傷防止

100円均一でも買えるような傷防止フェルトですが、この商品はなんといっても床暖房に対応しているということが優れたポイントです。特殊な粘着剤で椅子の足裏にぴったりくっつきます。また、フェルト部分も適度な固さで、つぶれたり変形しにくいです。
ただ、数量の割に少し高いのでやや満足にさせてもらいました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする