北川工業
北川工業の オフィスインテリア
北川工業の キズ防止シート
Eインテリアフェルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17657955
品番
IF-2525-BE
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
木製いす・テーブルの脚に貼り付けるタイプの硬質フェルトです。
床暖房対応。耐熱粘着剤付硬質フェルト
形状
四角
用途
家具のズレや傷・音の防止、家具の移動に
材質
特殊樹脂フェルト
厚さ(mm)
4
寸法(mm)
25×25
色
ベージュ
質量(g)
23
注意
※畳での使用、藤製品への使用はできません。
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。