Eインテリアフェルト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17657964 品番 IF-2925-BE
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

木製いす・テーブルの脚に貼り付けるタイプの硬質フェルトです。
床暖房対応。耐熱粘着剤付硬質フェルト

形状四角 用途家具のズレや傷・音の防止、家具の移動に 材質特殊樹脂フェルト 厚さ(mm)4 寸法(mm)29×25 ベージュ 質量(g)24
注意
※畳での使用、藤製品への使用はできません。
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする