北川工業
Fインテリアフェルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
34×14
34×14
44×17
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17657973
品番
IF-3414-BE
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
木製いす・テーブルの脚に貼り付けるタイプの硬質フェルトです。
床暖房対応。耐熱粘着剤付硬質フェルト
用途
家具のズレや傷・音の防止、家具の移動に
形状
楕円
材質
特殊樹脂フェルト
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
34×14
色
ベージュ
質量(g)
16
注意
※畳での使用、藤製品への使用はできません。
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。