北川工業
北川工業の オフィスインテリア
北川工業の キズ防止シート
Hインテリアフェルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17658016
品番
IF-1825-BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
木製いす・テーブルの脚に貼り付けるタイプの硬質フェルトです。
床暖房対応。硬質フェルトお徳用大判サイズ。
形状
四角
用途
家具のズレや傷・音の防止、家具の移動に
材質
特殊樹脂フェルト
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
180×250
色
ベージュ
質量(g)
87
注意
※畳での使用、藤製品への使用はできません。
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。