スフィーダ ミーティングチェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(4脚) ホワイト 色(座面)ホワイト 色(背面)ライトグレー 注文コード17658077 品番SFIDA(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,200
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

SFIDAは横に複数台並べた際、きれいに並べる事が出来るよう、標準で連結プラパーツが取り付けられています。
スタッキング可能(4脚まで)

材質
張地:合成皮革
背:樹脂成型品(ライトグレー)
脚:スチール 粉体塗装(シルバー)
ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×555×775 座面高さ(mm)430 座面寸法(幅×奥行)(mm)425×437 幅(mm)480 高さ(mm)775 種類ミーティングチェア 奥行(mm)555 キャスターなし 肘掛なし 座高(mm)430 グリーン購入法適合 スタッキング 色(座面)ホワイト 色(背面)ライトグレー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥12,200 / 税込 ¥13,420
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする