※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネットパーティション

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17658165 品番 SMP-1806MP(NA)
参考基準価格(税別)¥36,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

イベント時の間仕切りや研修ブースの製作などにおすすめのマグネットパーティション。
工具を使わずに磁石の力で連結ができるので、女性でも簡単に設置できます。
連結はパネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結する事が可能です。
磁力の力で連結するので、パネル同士の連結に限らず、スチール書庫やスチールロッカーなどにも着磁させる事ができます。

材質
枠:スチール、粉体塗装(シルバー)
パネル:MP/MDF(4mm厚)、塩ビシート貼り、PC/ポリカーボネイト(クリアーフロスト)
ナチュラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×20×1825 幅(mm)600 厚さ(mm)20 高さ(mm)1825
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品だけでは自立いたしませんので、自立させてご使用の場合は、別途安定脚(キャスター脚またはアジャスター脚)も合わせてお買い求めください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥4,300 / 税込 ¥4,730
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17658147
2018-07-17
用途:
部屋の仕切りに
芦笛の会 音楽教室 様 (教育・研究機関)

部屋を2つに区切るため、寸法を測って4つ注文しました。
内蔵されたマグネットでしっかり連結できるため、壁と同じような安定感がありました。

対象商品:
17658147
2015-11-30
用途:
更衣室の間仕切り
製造業

簡単に間仕切りができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする