スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17658649 品番 L-9530
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ラグラン袖が動きやすい。前ボタン(比翼)、後ろボックスプリーツ

材質裏キュプラ制電ツイル / ポリエステル90% / キュプラ10% ブルー サイズS 着丈(cm)63 バスト(cm)98 裄丈(cm)70 ポケット両脇、制電、防汚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする