リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 秋冬 トップス
スモック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17658667
品番
L-9530
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ラグラン袖が動きやすい。前ボタン(比翼)、後ろボックスプリーツ
材質
裏キュプラ制電ツイル / ポリエステル90% / キュプラ10%
色
ブルー
サイズ
L
着丈(cm)
67
バスト(cm)
106
裄丈(cm)
76
ポケット
両脇、制電、防汚