両面テープアプリケーターATG700

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17658768 品番ATG700
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

専用両面テープの剥離紙を巻き取りながらテープだけを転写するシステムです。ライナーを剥がす工程が省け、すぐに次工程に移れます。カッターがなくてもテープが切れ、安全性に優れます。溶剤を使用せず、環境がクリーンに保てます。養生時間が不要です。

用途防湿シートの仮固定、断熱材の仮固定、各種部材の仮固定、POPの貼り付けなど。 適合接着剤転写テープ924(仮固定用)、接着剤転写テープ969(高接着用) 適合用途透明 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする