リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの ボトムス
リミットの オールシーズン ボトムス
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17659175
品番
BL-9503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
肌触りよく、なめらか。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム。油汚れ、コーヒー、ソースんどが洗濯で簡単に落とせる素材です。黄ばみや再汚染による黒ズミを防止。繰り返し洗濯しても効果は持続します。
種別
スラックス
色
ブルー
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル90キュプラ10(裏キュプラ制電ツイル)
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
52〜55
ヒップ(cm)
96
ポケット
両脇、制電、防汚