LEDライン照明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17659206 品番 LS060L30-V1
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
消費電力(W)6 定格電圧(V)100-100 仕様屋内向け 質量(g)347 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×573×24 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 光束(Lm)475

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする