アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 照明器具
アイリスオーヤマの 施設・屋外照明
アイリスオーヤマの その他LEDベースライト
LEDライン照明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17659224
品番
LS120L30-V1
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
12
定格電圧(V)
100-100
仕様
屋内向け
質量(g)
576
定格寿命(時間)
40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×1138×24
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.1
光束(Lm)
950