リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの ボトムス
リミットの オールシーズン ボトムス
メンズスラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17659629
品番
B-9604
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ツータック、前ファスナー(隠しカン)、後ろゴム。
種別
スラックス
色
ブルー
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル90キュプラ10(裏キュプラ制電ツイル)
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
68〜71
ヒップ(cm)
105
ポケット
両脇、両後ろ、制電、防汚
性別
男性用