スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17659830 品番 SL-968
参考基準価格(税別)¥12,360 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

夏向きの薄手生地で、軽やかに。後ろベンツ

材質交織制電トロピカル / ポリエステル65% / レーヨン35% ブルー サイズM 肩幅(cm)39 袖丈(cm)53 着丈(cm)65 バスト(cm)102 ポケット両脇、制電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする