リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 秋冬 トップス
半袖スモック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17660076
品番
SL-964
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
夏向きの薄手生地で、軽やかに。後ろベンツ
材質
交織制電トロピカル / ポリエステル65% / レーヨン35%
色
ブルー
サイズ
SS
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
61
バスト(cm)
94
ポケット
両脇、制電