リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの ボトムス
リミットの オールシーズン ボトムス
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17660365
品番
BSL-6003
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
夏向きの薄手生地で、軽やかに。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム
種別
スラックス
色
オレンジ
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65/レーヨン35(交織制電トロピカル)
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
62〜65
ヒップ(cm)
104
ポケット
両脇、制電