リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 秋冬 トップス
ブルゾン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17660977
品番
G-9475
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
防汚加工だから、白もパステルカラーもキレニ長持ち。前ファスナー(比翼ドット)、両脇ゴム、袖口ドット、後ろタック
材質
制電ツイル / ポリエステル65% / 綿35%
色
グリーン
サイズ
SS
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
47
着丈(cm)
55
バスト(cm)
98
ポケット
両脇、制電、防汚