リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの ボトムス
リミットの オールシーズン ボトムス
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17661361
品番
BL-9402
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ゴム入りだからするんとはける。ワンタック、ゴム入り
種別
スラックス
色
ブルー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65/綿35(制電ツイル)
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
64〜67
ヒップ(cm)
110
ポケット
両脇、制電、防汚