画像準備中

ドライヤ無パッケージコンプレッサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17661367 品番APK-22B-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥370,000
この商品は電圧34種類から選べます 他の種類を見る

防音と防振対策をした静音パッケージコンプレッサです。
制御方式は無駄な電力をカットするのに最適な圧力スイッチ式(0.75〜3.7kW)、制御圧力など設定変更がパネルで可能なマイコン制御式(D(A)PKM)、使用状況により連続・断続を自動的に切り替える全自動運転制御方式(5.5〜15kW)
高効率2段圧縮機搭載(3.7〜15kW)
中圧仕様(1.37MPa)もラインナップ(3.7〜11kW)
低振動で優れた静音設計。

制御圧力(MPa)0.69〜0.88 質量(kg)133 種類静音、低振動 空気取出口Rc1/2 吐出し空気量(L/min)215 電源電圧(V)(原動機)三相200 回転速度(min-1[r.p.m])985 原動機定格出力(kW)2.2 運転制御方式断続運転式 空気タンク容量(L)31 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm830×651×853 騒音値(正面1.5m)(50/60Hz)dB(A)53 原動機定格出力(PS)3
注意
※周囲温度が2〜40℃の場所でご使用ください。
※圧縮空気は直接吸引する呼吸器系の機器には使用しないでください。
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする