スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17661580 品番 BL-9402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ゴム入りだからするんとはける。ワンタック、ゴム入り

種別スラックス ピンク サイズ4L 混率(%)ポリエステル65/綿35(制電ツイル) 股下(cm)70 ウエスト(cm)88〜97 ヒップ(cm)140 ポケット両脇、制電、防汚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする