メンズブルゾン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17661781 品番 M-9600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

清涼感のあるクール色が白に映える。前ファスナー(比翼ドット)、両脇ゴム、袖口ドット、後ろタック

材質制電ツイル / ポリエステル65% / 綿35% グリーン サイズ6L 胸囲(cm)150 肩幅(cm)65 着丈(cm)67 ポケット両脇、制電、防汚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする