リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの ボトムス
リミットの オールシーズン ボトムス
メンズスラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17661790
品番
B-9609
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
清涼感あふれる色で。ツータック、前ファスナー(隠しカン)
材質
制電ツイル / ポリエステル65% / 綿35%
色
ブルー
サイズ
SS
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
72
ヒップ(cm)
103
ポケット
両脇、両後ろ、制電、防汚