ハクバ写真産業
ハクバ写真産業の ファイリング
ハクバ写真産業の アルバム
ハクバ写真産業の フォトアルバム
SF-1 E/Lプリント用アルバム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
17662155
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,350
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バインダー式の台紙差し替え可能な写真用収納ファイル。ロングセラーの定番 SF(フォトシステムファイル)シリーズ です。
収納枚数
ELサイズ 120枚(ELサイズ用台紙10シート:1シートあたり12枚収納)
35mmネガシート4本(35mmネガフィルム用台紙1シート:1シートあたり4本収納)
色
ブラック
付属品
ネガシート
仕様
30穴バインダー式アルバム
材質
PP・紙
表紙サイズ(mm)
W310×H322×D30