極薄ポータブルDVDドライブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17662252 品番TS8XDVDS-K
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

わずか13.9mm厚の薄型デザイン
CD-R/RW/DVD±R/DVD±RW/DVD±R DL/DVD-RAMに互換
USB 2.0インターフェース
二層ディスクの読出し/書込みに対応
USBポート経由の電源供給
滑り止めのゴム足

仕様
動作環境温度:5℃〜40℃
ドライブタイプ:9.5mm、トレーローディング
バッファーメモリ:1MB
システム:2つのUSBポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ 以下のいずれかのオペレーションシステム
Windows 7以降、Mac OS X 10.4以降
ブラック 質量(g)246 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142.8×148.0×13.9(突起物を除く) シークタイム(平均)DVD-ROM:190ms、CD-ROM:190ms 動作電圧5V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:496

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする