MS-TPR150 台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ 17662356

MS-TPR150 台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ 17662356
MS-TPR150 台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ 17662356
MS-TPR150 台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ 17662356
モノタロウ

台車 折りたたみ式 スチール製

(483件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
耐荷重(kg)150
ブルー
車輪径(Φmm)100
内容量1台注文コード17662356品番MS-TPR150
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。

耐荷重(kg)150荷台寸法(mm)720×470床面高さ(mm)130質量(kg)7.8ブルー車輪径(Φmm)100材質(車輪)TPRゴム車輪幅(mm)26ブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個ハンドル高さ(mm)815折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×720×235材質(荷台)スチールスタッキング可否不可連結可否不可
注意
※積載荷重内であっても、重量物を乗せたままで段差を乗り越える等のご使用はお止めください。荷崩れ、破損のおそれがあります。
※積載荷重以上、重心位置が偏ったり高くなるような荷物の載せ方はお止めください。
※積載荷重は均等荷重で表示しています。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。

商品説明動画

【台車 折りたたみ式 】折りたたみ式で収納ラクラク!! .
この動画は、16が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:483
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-13
用途: ストーブの運搬
農・林・水産業

大きさがちょうど良く、キャスターの動きもスムーズで満足しています。

対象商品 : 17662356
2026-01-05
用途: 荷物を運ぶ。
アルファ・スクール教育・研究機関

以前に購入したものは重い物を乗せるとコマが動きづらかったです。これはしっかりしています。

2025-11-18
用途: 受取荷物の搬送他
株式会社トヨタレンタリース千葉サービス業

ストッパーは付いていませんが300キロまで積めるようで重宝しております。
コピー用紙とか色々なものを乗せて置きもでき良いパートナーとなっております。

2025-10-04
用途: いいですね、これ。
自動車・二輪車・自転車関連業

最初は高く軽い他のメーカーを買うつもりが、妻にシンプルが一番壊れ無いからと勧められ、購入に至る。
主に玄米20㎏を運ぶのに丁度よく耐久性も有りそうです。
今は精米に行く時に車迄運ぶのに使用。
年を取るにつれ運べなくなりつつ、良い買い物でした。

1が参考にしています
2025-09-24
用途: 問題なく使用できます。
電気・ガス・熱供給・水道業

【良い点】
・押し心地はとても軽く、軽すぎて傾斜に放置すると流れて行ってしまうほど軽いです。
・重量も軽いです。
【いまいちな点】
・全体的に造りはチープです。荷台部分の周囲の緩衝材はテープのような
 ものを巻き付けているだけで、そのうちボロボロになってはがれそうです。
・荷台部分の滑り止めも、すぐに傷がついてはがれそうです。
【総評】
値段の割に、いい感じだと思います。
ハードに毎日使い倒す方は高いものを選んだ方が良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 17662356
2025-10-04
用途: 荷物運搬
製造業

前輪ベアリングのカシメが弱くがたつきが大きいので、前進時に左右に暴れて大きいガタガタ音がするため、近所に迷惑をかけてしまいます。ベアリングボールが抜けそうなのでグリースを注入しましたが、音は変化ありません。前輪を買い換えたら良くなるでしょうか?

対象商品 : 17662365
2025-07-02
用途: 物品の輸送
卸売・小売業

タイヤの転がりがとても良いです!
以前のものが古く、転がりが悪かったのですが、もっと早く購入すべきと思いました。
色も、緑にしましたので他の会社様と差別化ができて良いです。

2が参考にしています
2025-07-16
用途: 重い荷物を運ぶ時
医療・福祉・介護関連業

台車にはあまり見ないレッド色がとてもインパクトがあり仕事で使う時にテンション上がります。
色んなカラーの台車がもっとあると嬉しいですね!!

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
1が参考にしています
2023-03-16
質問:
この製品にストッパーのついたものはありますか?
回答:
こちらの商品のストッパー付きはございません。
ストッパー付の台車でしたら、下記がございます。
モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製 ゴム車輪 ペダルブレーキ付
https://www.monotaro.com/g/00501439/
8が参考にしています
2021-01-22
質問:
この商品に取付けるキャスターについて教えてください。
回答:
この商品に取付ける固定キャスターは下記になります。
モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製用 キャスター
https://www.monotaro.com/g/01867510/
7が参考にしています
2021-01-22
質問:
キャスターをとめている4つのボルト・ワッシャー の種類について教えてください。
回答:
車輪1個につき、ボルト4本・ワッシャ4個必要となります。

■MS-TPR150用キャスターの場合
ボルト:注文コード 05518457
スプリングワッシャ:注文コード 45522985

■MS-TPR300用キャスターの場合
ボルト:注文コード 28758627
スプリングワッシャ:注文コード 45522924
1が参考にしています
2021-01-22
質問:
この商品はオフロードタイプですか。
回答:
こちらの商品はオフロードタイプではございません。
オフロードタイプでございましたら下記のような商品となります。
モノタロウ 台車 オフロード用
https://www.monotaro.com/g/04207260/
2021-01-22
すべてのFAQを表示する

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする