リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 秋冬 トップス
半袖スモック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17662508
品番
SL-878
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
麻のようなシャリ感が夏にぴったり。肩ダーツ、後ろボックスプリーツ
材質
エアロール制電トロピカル / ポリエステル65% / 綿35%
色
サックス
サイズ
SS
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
57
バスト(cm)
89
ポケット
両脇、右内側、制電、抗菌防臭