半袖スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17662526 品番 SL-878
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

麻のようなシャリ感が夏にぴったり。肩ダーツ、後ろボックスプリーツ

材質エアロール制電トロピカル / ポリエステル65% / 綿35% サックス サイズM 肩幅(cm)38 袖丈(cm)21 着丈(cm)62 バスト(cm)97 ポケット両脇、右内側、制電、抗菌防臭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする