917-357 NEOX ポリパテ180 関西ペイント 17662584

NEOX ポリパテ180

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1缶(3kg)注文コード17662584品番917-357
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

超低収縮
新収縮コントロール技術採用でさらに低収縮。高張力鋼板のような薄い鋼板にも安心です。
高研磨性
研磨性が抜群で、ヘラ付け性も良好。タレにくく、形成もしやすい高作業性のパテです。
高密着性
「収縮なし」で密着性がさらに向上。フェザーエッジが楽にできます。
速乾性
セッティングなしで加熱硬化が可能。常温乾燥でも従来品(低収縮パテ)

種別ポリエステルパテタイプ速乾形適合材鋼板、防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ素材(A5052P)可使時間(分)5以内(10℃)研磨可能時間(分)20以上(10℃)危険等級Ⅱ/Ⅲ膜厚(mm)2以内危険物の類別第五類/第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの/前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの硬化剤比率ベース/硬化剤=100/1~3(標準2%)危険物の性状第2種/第2種
注意
※硬化剤は付属しておりません。
※使用後は、容器の蓋を必ず閉めてください。
※ベース、硬化剤ともに冷暗所で保管してください。
※他の塗料との混合は、絶対に行わないでください。
※旧塗膜にチョーキング、ワレ、フクレなどが発生しているときは研ぎ落してから塗布してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17662584
2025-01-25
用途: 板金下地
建設業・工事業

硬化も早く研きやすいので使用しやすいです。
いつもNEOXシリーズを使ってます。

対象商品 : 17662593
2015-12-14
用途: 自動車、板金
農・林・水産業

きめが細かくスムーズに作業がはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする