リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 春夏 トップス
半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17662621
品番
SL-893
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
汗をかいてもサラッと。ファスナーでラクラク。後ろギャザーで背中のゆとり。両脇ゴム。
材質
裏面制電トロピカル / ポリエステル95% / 綿5%
色
サックス
サイズ
M
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
58
バスト(cm)
100
ポケット
両脇、左胸、制電、防汚