半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17662727 品番 SL-893
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

汗をかいてもサラッと。ファスナーでラクラク。後ろギャザーで背中のゆとり。両脇ゴム。

材質裏面制電トロピカル / ポリエステル95% / 綿5% グレッシュグリーン サイズLL 肩幅(cm)42 袖丈(cm)22 着丈(cm)62 バスト(cm)108 ポケット両脇、左胸、制電、防汚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする