リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの ボトムス
リミットの オールシーズン ボトムス
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17662955
品番
BSL-5002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
汗をかいてもサラッと。前ファスナー(隠しカン)、脇ゴム。
材質
裏面制電トロピカル / ポリエステル95% / 綿5%
色
紺
サイズ
SS
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
48〜54
ヒップ(cm)
85
ポケット
右脇、制電、防汚